Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III V-NAND
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-77E1T0B/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-77E1T0B/EU
EAN/GTIN:
     5415247269175
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Stromverbrauch (max.):
4 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
2.5 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
V-NAND
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
530 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64
TBW-Bewertung:
600
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
86 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.