Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Samsung MUF-128AB USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     920-12199
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MUF-128AB/APC
EAN/GTIN:
     8801643233556
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
So viel Platz, wie du brauchst
Die Freiheit, sich zu entfalten. Mit Speichermöglichkeiten von 64 GB bis 512 GB gibt dir FIT Plus viel Spielraum zum Arbeiten, Gamen, Anschauen und Kreieren. Auf den 512 GB Modellen finden bis zu 170.251 Fotos oder 24 Stunden hochauflösendes 4K Video-Material Platz.

Schnell und jederzeit verwendbar
Spare Zeit, erhalte mehr Speicher. Schnelle und bequeme Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s¹ mit dem neuesten USB 3.1-Standard sorgen dafür, dass die Datenübertragung deine Performance nicht einschränkt. Sende eine 3GB 4K UHD-Videodatei von deinem FIT Plus in nur 8 Sekunden² an deinen PC. Behalte mehr Filme, Spiele und Musik in Reichweite.

Effizient und kontinuierlich nutzbar
Extra Speicher, der immer dabei ist. Der FIT Plus bietet Portabilität im minimalen Format, und ist so gemacht, dass er unauffällig an deinen Gerät steckt und gleichzeitig immer einsatzbereit ist. Bewahre ihn in Laptops, Smart TVs oder Autos auf, mit wenig Risiko vor unbeabsichtigten Stößen oder Trennung des Sticks.

Immer mit dabei
Der FIT Plus ist vielseitig einsetzbar und kompatibel mit Laptops, Desktops, TV-Geräten, Autos und vielem mehr. Ob du Daten speicherst, ein Backup erstellst oder auf Daten zugreifst: Dieser kleine USB-Stick macht es dir leicht, große Dateien auf mehrere Geräte zu übertragen – egal ob zuhause oder von unterwegs.

Robust & zuverlässig
Deine Dateien sind geschützt, egal, wo du hingehst. Die führende Position von Samsung in puncto Flash-Speicher macht den FIT Plus zu einem vertrauenswürdigen Laufwerk zur Speicherung wertvoller Daten. Mit einem wasserfesten¹, stoßfesten², magnetresistenten³, temperaturbeständigen⁴ und röntgensicheren⁵ Gehäuse, und das mit einer 5-Jahres-Garantie⁶, bist du bestens ausgestattet.

Samsung Magician Software
Erschließe mit der Samsung Magician Software das volle Potenzial deines FIT Plus. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, die Leistungsfähigkeit deines USB-Sticks zu optimieren. Überprüfe die Produkt-Authentizität, überwache den Zustand des Laufwerks und führe Performance Benchmarks durch.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Schub von moderner Technologie.

Schnelle Übertragungsraten
Erreicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s mit USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle, überträgt 4 GB Dateien innerhalb von 9 Sekunden.

Einfach kompatibel
Kompatibel mit PCs, Macs, Smart TVs und Autos mit USB-A Anschlüssen. Das kompakte Design verhindert versehentliches Ruckeln oder Herausziehen.

Verlässlich und sicher
Schützt Daten vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Magnetfeldern, Erschütterungen, optimal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Breite:
23.6 mm
Tiefe:
18.8 mm
Höhe:
7.3 mm
Gewicht:
3.1 g
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Vibrationen in Betrieb:
15000 G
Dauer Schock:
0.5 ms
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Grau, Silber
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Wasserdicht bis:
1 m
Zertifizierung:
KC, FCC, CE, VCCI, RCM
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
30 MB/s
Plug:
Ja
Kompatible Produkte:
PC, laptop, Smart TV
Passwortschutz:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Paket
€ 5,80*
ab € 14,76*
€ 20,15*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,18*
€ 20,83*
2 Tage
55
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,90*
€ 23,04*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 23,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,27*
€ 23,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.