Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus MB-SD256S 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-SD256S/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SD256S/EU
EAN/GTIN:
     8806094780048
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Breite:
24 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
1.75 g
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Magnetsicher, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
SDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Bereitschaftsstrom:
800 mA
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.