Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PRO Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PRO Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Samsung PRO Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-SD256H/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SD256H/EU
EAN/GTIN:
     8806090482113
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Zuverlässige Speicherkarte für hohe Ansprüche Die Samsung SD-Speicherkarte PRO Plus wurde speziell für den professionellen Einsatz konzipiert: Ihre hohe Performance, Speicherkapazitäten bis 256 GB sowie ihre Zuverlässigkeit und Robustheit machen sie zu einer attraktiven Wahl für Fotografen. Die UHS-I U3 klassifizierte Speicherkarte ermöglicht mit ihren hohen Schreibgeschwindigkeiten die Aufnahme von hochauflösenden 4K UHD Videos. Hohe Geschwindigkeit für hohe Ansprüche Eine gute Wahl: Schnelle Datenraten (bis zu 100 MB/s lesend bzw. 90 MB/s schreibend*) ermöglichen lückenlose Serienbildaufnahmen und flüssige 4K-Videos**. Kreiere qualitativ hochwertiges Material für dein Publikum und deine Kunden. * Die Angabe der Lese- und Schreibgeschwindigkeit basiert auf internen Tests, die unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Einsatz und Rahmenbedingungen abweichen. Für Geräte, die nicht mit UHS-I kompatibel sind, können die Geschwindigkeiten aufgrund unterschiedlicher Schnittstellen-Bedingungen abweichen. ** 4K UHD Video wird von folgenden Speichervarianten unterstützt: 256 GB, 128 GB, 64 GB und 32 GB. Die Kompatibilität des Host-Geräts kann variieren. Passender Speicher für deinen Bedarf Jede Menge Speicherplatz für deine Aufnahmen: Wähle zwischen 256 GB, 128 GB, 64 GB und 32 GB – ganz nach deinen Bedürfnissen. Mit dieser Auswahl in deiner Fototasche hast du immer die passende Speicherkarte zur Hand. * Testgerät: Panasonic DC GX9; Dateisystem FAT32 wird für die 32 GB Variante eingesetzt, exFAT für die Varianten 64 GB, 128 GB sowie 256 GB. ¹ 3.840 x 2.160 4K UHD (30 fps), durchschnittliche Dateigröße für Aufnahmen von 30 Minuten: 19,8 GB ² 1.920 x 1.080 Full HD (30 fps), durchschnittliche Dateigröße für Aufnahmen von 30 Minuten: 4,21 GB ³ 3.840 x 2.120 4K UHD Foto, durchschnittliche Dateigröße: 4,5 MB ⁴ 1.920 x 1.080 Full HD Foto, durchschnittliche Dateigröße: 1,02 MB Auf diese Speicherkarte ist Verlass Gut gewappnet gegen Umwelteinflüsse: Die SD-Karte PRO Plus ist widerstandsfähig und wurde mit einem umfangreichen 7-fach-Schutz für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgerüstet. Darauf bietet Samsung Verbrauchern eine 10-jährige Garantie*. * Samsung haftet nicht für Schäden und/oder den Verlust von Daten oder Kosten, die durch die Wiederherstellung von Daten einer Speicherkarte entstehen. 1 Wasserfest: bis zu 72 Stunden in 1 Meter tiefem Meerwasser 2 Temperaturbeständig: Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C, nicht in Betrieb: von -40°C bis 85°C 3 Röntgensicher: bis zu 100 mGy, entspricht Röntgenscannern an Flughäfen 4 Magnetresistent: bis zu 15.000 Gauss 5 Stoßfest: übersteht Schockwellen von bis zu 1.500 g, g = Gravitationsbeschleunigung 6 Sturzsicher: übersteht Stürze aus bis zu 5 Metern Höhe 7 Verschleißfrei: bis zu 10.000 Steckzyklen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85235190
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
2.1 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
1.75 g
Schutzfunktion:
Kältebeständig, Hitzebeständig, Magnetsicher, Splitterfrei, Wasserdicht, Röntgensicher
Zertifizierung:
FCC, CE, VCCI, RCM
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
SDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
90 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Speicherspannung:
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: samsung sdxc, sdxc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.