Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY256S 256 GB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MY256SA/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MY256SA/WW
EAN/GTIN:
     8806094957211
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Dein Kreativitäts-Booster
Die PRO Ultimate UHS-I[1] microSD-Speicherkarte wurde für all diejenigen entwickelt, die ihre Kreativität ausleben möchten. Die beeindruckende Geschwindigkeit und die zuverlässige Leistung ermöglicht die reibungslose Speicherung von 4K Videos[2] auf Drohnen und Action Cams. In einer portablen Konsole leistet die microSD-Speicherkarte ihren mühelosen Beitrag beim Laden und Spielen leistungsstarker Games.

Bleib auf der Überholspur
Zünde bei deiner Produktivität mit sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten[3] von bis zu 200 MB/s und 130 MB/s die nächste Raketenstufe. Bei der Aufzeichnung von 4K-Videos[4] kannst du stabile UHS-I-Geschwindigkeiten mit V30[5] -Klassifizierung nutzen. Dank A2-Rating[6] profitierst du von schnellen Ladezeiten und reibungslosem Multitasking leitungsintensiver Apps.

Setz alles auf deine Karte
Mit Kapazitäten von 128 GB bis 512 GB[7] stellt die PRO Ultimate viel Platz für deine Spielesammlung, sowie Foto- und Videoaufnahmen zur Verfügung. Dabei arbeitet die microSD-Speicherkarte nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig.

Passt in deine Welt
Du kannst die PRO Ultimate microSD-Speicherkarte sowohl in kompatiblen Android™ Smartphones und Tablets für fordernde App- und Speicheraufgaben nutzen, als auch für Aufnahmen deiner Drohne oder Action Cam. Notebooks und portable Spielkonsolen werden ebenso unterstützt. Das macht die microSD gleichermaßen für Video-Profis und Gaming-Fans zu einer guten Wahl.

6-fach Schutz für deine Daten
Die microSD PRO Ultimate wurde designt, um dich auf deinen Abenteuern zu begleiten. Ihr 6-fach Schutz schließt Wasser[8] , extreme Temperaturen[9] , Röntgenstrahlen[10] , Magnete[11] , versehentliche Stürze[12] und Verschleiß[13] mit ein.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
25 g
Speicheradapter enthalten:
SD
Produktfarbe:
Blau
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Magnetsicher, Temperaturbeständig, Wasserfest, Röntgensicher
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung:
CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Leistungsklasse der Anwendung:
A2
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.