Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128K 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MJ128KA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MJ128KA/EU
EAN/GTIN:
     8806092767256
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0.25 g
Produktfarbe:
Weiß
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung:
CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM
Kapazität:
128 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
40 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Warentarifnummer (HS):
85235190
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.