Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MD256S 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MD256SB/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MD256SB/WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0.25 g
Produktfarbe:
Blau
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Leistungsklasse der Anwendung:
A2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.