| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-MB-MD128SB/WW Herst.-Nr.: MB-MD128SB/WW EAN/GTIN: 8806094780710 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | -25 - 85 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C | Breite: | 15 mm | Tiefe: | 1 mm | Höhe: | 11 mm | Gewicht: | 0.25 g | Produktfarbe: | Blau | Ausdauer: | 10000 Zyklen pro logischen Sektor | Kapazität: | 128 GB | Flash Card Typ: | MicroSDXC | Flash-Memory-Klasse: | Klasse 10 | Lesegeschwindigkeit: | 180 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 130 MB/s | Interner Speichertyp: | UHS-I | Video-Geschwindigkeitsklasse: | V30 | Leistungsklasse der Anwendung: | A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, samsung micro sd 128gb, micro sd, micro sd 128gb |
| | |
| |