Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M378A4G43MB1-CTD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M378A4G43MB1-CTD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Samsung M378A4G43MB1-CTD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C1134D-M378A4G43MB1-CTD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M378A4G43MB1-CTD
EAN/GTIN:
     7640143874286
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, samsung 32gb ddr ram, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.