Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS49CG954SUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49CG954SUXEN
EAN/GTIN:
     8806094972566
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
TV Plus:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Intelligente Funktionen:
Bildschirmton auf Handy
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Universalführung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Adaptives Bild:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Geschickte Kalibrierung:
Ja
Bildgröße:
Yes
Kabelloses Display:
Ja
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
Yes
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Spiele-Hub/Spiele-Bar:
Ja
NFT-Marktplätze:
Nifty Gateway
Arbeitsbereich:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Meine Inhalte:
Ja
Bildschirmdiagonale:
49 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
Dual QHD
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
3 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Video-Farbmodi:
Dynamisch, Öko, Entertain, Grafik, Standard
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
1196.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
339.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
99 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
1352 mm
Verpackungstiefe:
474 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
18500 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI to Micro-HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1194.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
236.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
529.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
12900 g
Breite (ohne Standfuß):
1194.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
180.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
75 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
83 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
75 W
Stromverbrauch (max.):
220 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Silber
Fußfarbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 982,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,30*
€ 1.255,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,12*
€ 1.243,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,99*
€ 1.224,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,61*
€ 1.201,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,56*
€ 1.169,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.