Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Samsung G95C Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS49CG950EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49CG950EUXEN
EAN/GTIN:
     8806095234908
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1762585
Verpackungsbreite:
1265 mm
Verpackungstiefe:
481 mm
Verpackungshöhe:
343 mm
Paketgewicht:
20600 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 11 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1147.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
420.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
568.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
15600 g
Breite (ohne Standfuß):
1147.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
293.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
10600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
45 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
147 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
180 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
49 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Dual QHD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
1191.936 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.232 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbskala:
92 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,42*
€ 1.025,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,66*
€ 1.024,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,68*
€ 996,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,85*
€ 974,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,21*
€ 933,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.