Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BG650EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BG650EUXEN
EAN/GTIN:
     8806094192711
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Umgebungslicht Typ:
Core Sync
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super-Ultrawide-Spielansicht
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Universalführung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Adaptives Bild:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-92 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-9 - 13 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Smart-TV:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Anynet + (HDMI-CEC):
Ja
Bildgröße:
Ja
Kabelloses Display:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Spiele-Hub/Spiele-Bar:
Ja
Arbeitsbereich:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Kino, Dynamisch, Entertain, Grafik, Standard
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.344 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.256 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 600
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
Verpackungsbreite:
827 mm
Verpackungstiefe:
494 mm
Verpackungshöhe:
226 mm
Paketgewicht:
10100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 8 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
311.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
606.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
7400 g
Breite (ohne Standfuß):
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
181.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
439.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
30 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
83 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
22 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
44 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.