Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24G33TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF24G33TFWUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24G33TFWUXEN
EAN/GTIN:
     8806090759086
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
405729
Verpackungsbreite:
611 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
406 mm
Paketgewicht:
6000 g
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
265.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
494 mm
Gewicht (mit Ständer):
4500 g
Breite (ohne Standfuß):
541.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
54.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
35 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.