Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Samsung C27RG54FQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC27RG54FQUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC27RG54FQUXZG
EAN/GTIN:
     8801643983758
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Blazing Speed, Full Immersion

Why RapidCurveTM ?
Rush. Win. Repeat.

Rush Forward
Mit der blitzschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz werden Bildverzögerungen minimiert, damit du ungehindert von deiner Hardware immer Vollgas geben kannst.

Feel the Heat
Das 1500R Curved Panel ist perfekt an dein Gesichtsfeld angepasst und sorgt somit für ein unglaublich intensives Gameplay.

Perfect Sync
Dank der Kompabilität zu G-Sync können Screen Tearing, Ghosting und stotternde Bilder minimiert werden - für ein perfektes Finish.

Max your Speed Level
Die 240Hz RapidCurveTM hilft dir, dein volles Potential zu erreichen. Erlebe nahtloses und ultra-flüssiges Gaming in Höchstform.

Rush Forward
Folge deinen Gegnern in Echtzeit und reagiere schneller als ihre Bildwiederholrate es erlaubt. Die ultraschnellen 240Hz des CRG5 ermöglichen dir noch schnellere und präzisere Mausbewegungen für dein nächstes Winner Winner Chicken Dinner.

Feel the Heat
Der besonders stark gewölbte 1500R Curved Screen des CRG5 lässt dich noch tiefer in dein Spiel eintauchen, damit du dich voll und ganz auf deine nächste Mission konzentrieren kannst. Don't forget to Suit Up!

Dive into your Game
Die Curved Screen-Technologie von Samsung ist auf das menschliche Sichtfeld abgestimmt. So kannst du selbst die äußersten Ecken auf deiner Map sehen, ohne, dass deine Augen refokussieren müssen. Damit du auch bei längeren Raids keinen Augentrank im Gepäck haben musst.

Perfect Sync
G-Sync synchronisiert die GPU mit dem Panel und sorgt somit für eine flüssige Bildwiedergabe. Damit dem perfekten Speedrun nichts mehr im Weg steht. Außer natürlich deinem eigenen Geschick. An dieser Technologie arbeiten wir noch.

Crossborder Adventure
Nicht nur die Technologie des CRG5 kennt kaum Grenzen, auch das Design. Der Monitor ist an drei Seiten rahmenlos und sorgt damit auch in einem Dual-Setup für fast grenzenlosen Spielspaß. Weitere Level-Ups wie der Y-Förmige Standfuß und das OSD-Menü im Gaming-Design bringen deinen Monitor bereits im Early-Game aufs Max Level.

See the Darkness
Das unglaubliche Kontrastverhältnis des CRG5 von 3.000:1 hilft dir Gegner und Hinterhalte in dunklen Bildbereichen schneller und besser zu erkennen. Tieferes Schwarz und helleres Weiß sorgen für mehr Kontrast, damit du deine Feinde entdecken kannst, bevor sie dich entdecken. Schnapp sie dir alle.

Gamers Only
Optimale Einstellungen für deinen Weg aufs Siegertreppchen. Der Picture Mode optimiert mit einem Klick die schwarzen Gammastufen, Kontrastverhältnisse, Schärfe und Farbwerte für alle gängigen Spielgenres. Der Low Input Lag Mode minimiert Verzögerungen zwischen der Eingabequelle und dem Display. Der Virtual Aim Point hilft dir, deine Gegner noch genauer ins Visier zu nehmen, für ultimative Präzision.

Level Up for your Eyes
Durch Reduzierung blauer Lichtemissionen, verringert der Eye Saver Mode Augenmüdigkeit und bietet dir somit mehr Komfort beim Spielen. Die Flicker Free-Technologie minimiert ablenkendes Bildschirmflimmern, damit deine HP auch nach einer durchgrindeten Nacht nicht auf null fallen.

The Curve Champion
Seit der weltweit ersten Markteinführung von Curved Screens im Jahr 2015 ist Samsung Marktführer in diesem Bereich. Dank branchenführender Technologie in der gesamten Produktreihe sind Curved Monitore von Samsung dauerhaft die meistverkauften und beliebtesten Monitore.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
362862
Verpackungsbreite:
703 mm
Verpackungstiefe:
453 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
6600 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
616.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
250.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
472.5 mm
Breite (ohne Standfuß):
616.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
61 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Blau, Grau
Name der Farbe:
Dunkelblau/grau
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Bild für Bild (PbP):
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmkrümmung:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,32*
€ 394,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.