| |
Paketgewicht: | 37700 g |
Verpackungstiefe: | 650 mm |
Verpackungsbreite: | 640 mm |
Verpackungshöhe: | 650 mm |
Ofentyp: | Elektrischer Ofen |
Netto-Ofenvolumen: | 69 l |
Ofenfarbe: | Edelstahl/Schwarz |
Kontrolltyp Ofen: | Drehregler |
Display Ofen: | Ja |
Türanschlag: | Runter |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Ofenleistung: | 3100 W |
Material der Schalttafel: | Glas, Metall |
Versenkbare Knöpfe: | Ja |
Displaytyp Ofen: | LED |
Integrierte Uhr: | Ja |
Uhrtyp: | Elektronisch |
Timer: | Ja |
Timer-Typ: | Digital |
Temperatur (min): | 50 °C |
Temperatur (max): | 275 °C |
Anzahl der Glastür Paneele: | 2 |
Grilltyp: | Zweikreisgrill |
Energieverbrauch (konventionell): | 0.87 kWh |
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion): | 0.79 kWh |
Gehäusematerial: | Edelstahl |
Materiallgriff: | Edelstahl |
Unterhitze: | Ja |
Ober- und Unterhitze: | Ja |
Ofenbreite: | 595 mm |
Ofentiefe: | 575 mm |
Ofenhöhe: | 595 mm |
Ofengewicht: | 35000 g |
Breite des Installationsgehäuses des Ofens: | 560 mm |
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens: | 555 mm |
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens: | 600 mm |
Verpackungsbreite des Backofens: | 650 mm |
Verpackungstiefe des Backofens: | 640 mm |
Verpackungshöhe des Backofens: | 650 mm |
Ofenverpackungsgewicht: | 37700 g |
Backblech: | Ja |
Grillrost enthalten: | Ja |
Heißluftbetrieb: | Ja |
Grill: | Ja |
Abtaufunktion: | Ja |
Kochfeldtyp: | Zonen-Induktionskochfeld |
Anzahl Herdplatten/Kochzonen: | 4 Zone(n) |
Art der Oberfläche: | Glaskeramik |
Farbe Kochfeld: | Schwarz |
Kochfeld Kontrolltyp: | Drehregler |
Breite Kochfeld: | 590 mm |
Tiefe Kochfeld: | 520 mm |
Höhe Kochfeld: | 41 mm |
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds: | 560 mm |
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds: | 555 mm |
Anzahl der elektrischen Herdplatten: | 4 Zone(n) |
Anzahl der Leistungsstufen: | 6 |
Typ Kochzone 1: | Medium |
Kochzone 1 Form: | Rund |
Position Kochzone 1: | Hinten links |
Durchmesser Kochzone 1: | 145 mm |
Leistung Kochzone 1: | 1200 W |
Typ Kochzone 2: | Zweizonen-Kochfeld |
Kochzone 2 Form: | Rund |
Position Kochzone 2: | Links vorne |
Durchmesser Kochzone 2: | 180 mm |
Leistung Kochzone 2: | 1700 W |
Typ Kochzone 3: | Groß |
Kochzone 3 Form: | Oval |
Position Kochzone 3: | Hinten rechts |
Durchmesser Kochzone 3: | 145 mm |
Leistung Kochzone 3: | 1800 W |
Typ Kochzone 4: | Medium |
Kochzone 4 Form: | Rund |
Position Kochzone 4: | Vorne rechts |
Durchmesser Kochzone 4: | 145 mm |
Leistung Kochzone 4: | 1200 W |
Kochfeld Kontrollposition: | Vorderseite |
Anzeige eingeschaltets Kochfeld: | Ja |
Anzeige Resthitze: | Ja |
Kochfeldabdeckung: | Ja |
Einfach zu säubern: | Ja |
Rahmenfarbe: | Edelstahl |
Kochfeldgewicht: | 7500 g |
Verpackungsbreite des Kochfeldes: | 646 mm |
Verpackungstiefe des Kochfeldes: | 594 mm |
Verpackungshöhe des Kochfeldes: | 141 mm |
Kochfeldverpackungsgewicht: | 8700 g |