| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EJ-PS928BYEGEU Herst.-Nr.: EJ-PS928BYEGEU EAN/GTIN: 8806095498546 |
| |
|
| | |
| Wo die Gedanken frei sind Mache mühelos Notizen und fertige filigrane Skizzen mit einer 0,7 mm feinen Spitze an. Nutze dein Smartphone als vielseitig einsetzbares Werkzeug, um deiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Die Magie der berührungsfreien Steuerung Verwende den S Pen wie eine Fernbedienung. Öffne Apps, steuere deine Musik mit einer Bewegung und gleite mühelos durch deine Fotos. Freu dich auf eine fast magische Bedienung.
Dein Weg zur Effizienz Mit Air Command lassen sich die S Pen-Befehle nach deinen Wünschen anpassen. Teile Wichtiges zwischen verschiedenen Geräten, mache Notizen oder Übersetzungen, notiere etwas direkt auf einem Screenshot – was immer du möchtest, es ist nur eine Bewegung entfernt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.04 g | Breite: | 5.8 mm | Tiefe: | 4.35 mm | Höhe: | 104.6 mm | Gerätekompatibilität: | Handy/Smartphone | Markenkompatibilität: | Samsung | Produktfarbe: | Gelb | Kompatibilität: | Galaxy S24 Ultra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, mauspad gelb, maus pad, bedienstifte samsung |
| | |
| |