Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-DT870 Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-DT870 Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DT870 Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DT870 Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-DT870BBGGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DT870BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806090591082
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Ganz mühelos in 165°
Mit dem um 165° frei beweglichen Scharnier des Book Cover Keyboard kannst du bequem arbeiten. Finde deinen Winkel – egal, ob du E-Mails schreiben, bloggen oder dich zurücklehnen und komfortabel Videos schauen willst.

PC-ähnliche Erfahrung mit einem einzigen Tastendruck
Das Book Cover Keyboard ist einfach und sehr effizient: Mit einem großen Touchpad und intuitiven Funktionstasten bietet es hohen Komfort und zusammen mit Samsung DeX kannst du im Handumdrehen in einer PC ähnlichen Umgebung arbeiten.

Keine Macht den Viren
Das Book Cover verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung, die dich vor unterschiedlichen Bakterien schützt. Das Zink basierte Material, kann die Entstehung von Bakterien verhindern, sodass du dich voll und ganz auf die Arbeit und dein Gaming konzentrieren kannst.

Ganz mühelos in 165°
Mit dem um 165° frei beweglichen Scharnier des Book Cover Keyboard kannst du bequem arbeiten. Finde deinen Winkel – egal, ob du E-Mails schreiben, bloggen oder dich zurücklehnen und komfortabel Videos schauen willst.

Ganz mühelos in 165°
Mit dem um 165° frei beweglichen Scharnier des Book Cover Keyboard kannst du bequem arbeiten. Finde deinen Winkel – egal, ob du E-Mails schreiben, bloggen oder dich zurücklehnen und komfortabel Videos schauen willst.

PC-ähnliche Erfahrung mit einem einzigen Tastendruck
Das Book Cover Keyboard ist einfach und sehr effizient: Mit einem großen Touchpad und intuitiven Funktionstasten bietet es hohen Komfort und zusammen mit Samsung DeX kannst du im Handumdrehen in einer PC ähnlichen Umgebung arbeiten.

PC-ähnliche Erfahrung mit einem einzigen Tastendruck
Das Book Cover Keyboard ist einfach und sehr effizient: Mit einem großen Touchpad und intuitiven Funktionstasten bietet es hohen Komfort und zusammen mit Samsung DeX kannst du im Handumdrehen in einer PC ähnlichen Umgebung arbeiten.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S7
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
15.3 mm
Höhe:
171.1 mm
Gewicht:
398 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl:
81
Warentarifnummer (HS):
84716060
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.