Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Samsung EF-DT630BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-DT630BBGGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DT630BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806092260672
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Schlank und leicht im Design
Unterstreiche die schöne Form deines Tablets mit dem schlanken und leichten Book Cover Keyboard Slim. Es lässt sich schnell und einfach durch die Magnete in der Rückseite des Covers anbringen. Außerdem verfügt es über eine extra Aufbewahrung für den S Pen, sodass du ihn schnell zur Hand hast und er nicht so schnell verloren geht.

Für hohe Produktiviät
Verbinde dich mit bis zu drei kompatiblen Geräten, wie einem Smartphone oder Tablet, und gebe deine Tastatur auf dem Book Cover Keyboard Slim ganz einfach über einen Tastendruck frei. Mithilfe von Bluetooth kannst Du mit der Tastatur dann auf deinem Smartphone oder einem anderen Tablet tippen und gleichzeitig als dediziertes Gerät mit deinem Tablet verbunden bleiben. Du kannst so einfach tippen, während Samsung DeX für ein PC-ähnliches Erlebnis auf einem größeren Bildschirm sorgen kann.

Schützt vor unterschiedlichen Keimen und Bakterien
Dank der antibakteriellen Beschichtung kann das Book Cover Keyboard Slim vor unterschiedlichen Bakterien schützen. So kannst du dich voll auf deine Arbeit oder das Gaming konzentrieren und musst dir nicht ständig Sorgen um Keime oder Bakterien machen.

Aufstellen und die Aussicht genießen
Stelle dein Tablet auf, um es bequem zu nutzen, während du streamst, spielst oder E-Mails beantwortest. Klappe das Book Cover Keyboard Slim einfach auf und dein Tablet sitzt in einem 60°-Winkel, für eine entspannte Ansicht, egal ob du zu Hause auf der Couch oder in einem Café arbeitest.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S7
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Breite:
177 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
254.4 mm
Gewicht:
274 g
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatur - Tastenanzahl:
66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.