Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EB-BG920ABE Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EB-BG920ABE Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Silber
Samsung EB-BG920ABE Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Silber
Samsung EB-BG920ABE Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-EB-BG920ABE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EB-BG920ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Akku
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S6
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2550 mAh
Batteriekapazitätstyp:
Standard
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
57 h
Gesprächszeit:
17 h
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.