Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EB-BG800B Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EB-BG800B Schwarz, Silber
Samsung EB-BG800B Schwarz, Silber
Samsung EB-BG800B Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-EB-BG800BBECWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EB-BG800BBECWW
EAN/GTIN:
     3419732255331
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Breite:
34.11 mm
Höhe:
70.9 mm
Tiefe:
6.45 mm
Gewicht:
34.8 g
Warentarifnummer (HS):
85177900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.