Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BA43-00208A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BA43-00208A Notebook-Ersatzteil Akku
Samsung BA43-00208A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1134D-BA43-00208A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA43-00208A
EAN/GTIN:
     5704327742999
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
Samsung R530/620/720/522/519
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.1 V
Batteriekapazität:
44 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.