| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-XGFKPF/FP10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: XGFKPF/FP10 EAN/GTIN: 4016284338803 |
| |
|
| | |
| Pinselstift „Pocket Brush“ mit tiefschwarzer, pigmentierter Tinte. Die im Pinselstift enthaltene pigmentierte Tinte ist nach dem Trocknen wasserfest und lichtecht. Die hochwertige, formstabile Pinselspitze aus Nylon-Fasern ist für feine bis breite Strichstärken geeignet. Der Pinselstift ist mit einer Patrone sauber und komfortable nachzufüllen. Ideal zum Zeichnen, zum Scribbeln, für Mangas, Comics & Co. In 3 pigmentierten Schreibfarben Schwarz, Grau, Sepia, nachfüllbar. Auf Blisterkarte Inkl. 2 Nachfüllpatronen Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pinselstift Pocket Brush | Strichstärke: | variabel | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Nylonfaserspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | pigmentierte Tinte auf wasserbasis | nachfüllbar: | FP10-AO | Farbe des Schaftes: | Zinnoberrot | Besonderheiten: | Blisterverpackung | Clip vorhanden: | ja, Metallclip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |