| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-TRJ60-A Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TRJ60-A EAN/GTIN: 3474370600011 |
| |
|
| | |
| Die Federschreiber-Serie Pentel Tradio ist eine Design-Serie – made in France, die durch weiche Formen und schlichter Eleganz überzeugt. Auch als Füllfederhalter und Gel-Tintenroller erhältlich. Pentel Federschreiber haben eine flexible Kunststoff-Federspitze und passen sich bei längerem Gebrauch der eigenen Handschrift an, indem sie leicht nachgeben. Ähnlich wie bei einem gut eingeschriebenen Füllfederhalter fühlt sich das Schriftbild sanft und weich an. Dank eines Kapillarsystems wird die Feder gleichmäßig mit Tinte auf Wasserbasis gespeist und ist dank ihrer Beschaffenheit neben dem Schreiben auch für das Zeichnen, Skizzieren sowie Faux Calligraphy geeignet. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Federschreiber Tradio Stylo | Strichstärke: | medium/variabel | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Kunststoff-Federspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Farbstofftinte auf wasserbasis | nachfüllbar: | MLJ20 | Farbe des Schaftes: | Carbonfarben | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, füller, Federschreiber; Fasermaler Kalligraphie; Kalligrafiestift; Kalligrafiestifte; Kalligraphiestift; Federschreiber (Patronenfüllsystem); Schreibgerät (Füllhalter, Patronenfüllsystem); Tintenfederhalter (Patronenfüllsystem);; |
| | |
| |