| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-SL12-KX Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SL12-KX EAN/GTIN: 0072512190951 |
| |
|
| | |
| Textmarker mit kräftigen Farben für leuchtstarke Markierungen. Der Marker enthält freifließende, flüssige Tinte, die mithilfe eines Kapillarsystem für einen gleichmäßigen Tintenfluss in die Schreibspitze transportiert wird. Die stabile Faserspitze in Keilform liefert feine und breite Markierungen. Modell mit Kappe und Keilspitze in 6 Schreibfarben Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Textmarker 24/7 | Strichstärke: | 1 - 3,5 mm | Schreibfarbe: | Hellgrün | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Leuchtstarke Tinte auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |