Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Pigmentierter Faserschreiber Pointliner Calligraphy S20P, 2,0 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1131-S20P-C20A
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     S20P-C20A
EAN/GTIN:
     0884851060204
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der pigmentierte Faserschreiber ist perfekt zum Zeichnen, zum Illustrieren und Schreiben sowie für Kalligrafie. Die schwarze, pigmentierte Tinte des Pointliner ist wasserfest und lichtecht (zertifziert nach ISO 14145-2). Nach dem Durchtrocknen ist der Pointliner perfekt in Kombination mit allen wasservermalbaren Produkten. Seine Keilspitze ist formstabil und metallgefasst für extra Stabilität. Strichstärkenkennzung auf Schaft und Kappe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pigmentierter Faserschreiber Pointliner Calligraphy
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Faserspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Pigmentierte Tinte
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
dokumentenecht nach ISO:
ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Kugelschreiber, Kuli, fineliner schwarz pentel, feinliner schwarz, feinschreiber, Folienschreiber; Dokumentenecht; Faserschreiber; Fineliner (Folienschreiber); Schreibgerät (Folienschreiber); Pigmentiert; Pigment-Liner; Pigmentliner; Kalligrafieschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.