Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanent-Marker Pentel Pen NN50, 1,3mm Rundspitze, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-NN50-CO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NN50-CO
EAN/GTIN:
     3474370850027
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Der Permanent-Marker ist mit einem deutlich breiteren Kunststoffgehäuse ausgestattet und sorgt damit für eine verbesserte Handhabung bei Anwendungen im Handwerk und in der Industrie. Die Tinte auf Alkoholbasis ist für den Einsatz auf vielen Materialien geeignet und wird über eine stabile Faserspitze gespeist, die für die Verwendung auf vielen Oberflächen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker Pentel Pen
Strichstärke:
1,3 mm
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanente Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
nachfüllbar:
nein
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 85% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr
Farbe der Kappe:
entspricht Schreibfarbe
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker blau rundspitze, permanent marker, permanent marker blau, Permanent Marker; Permanentmarker; Permanent-Marker; Metallmarker; Glasmarker; Markierstift permanent; Pigmentmarker ; Schreibgerät (Permanentmarker); Kunststoffmarker; Filzstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.