Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanent-Marker für CD/DVD NMS51, 1mm Rundspitze, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detailbild
Gruppenbild
Artikel-Nr.:
     C1131-NMS51-BO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NMS51-BO
EAN/GTIN:
     4902506067111
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent Marker für Ihre Media-Sammlung. Der sanfte Permanent Marker ist für das Markieren von CDs, DVDs und anderen sensiblen und empfindlichen Oberflächen geeignet. In widerstandsfähigem Kunststoffgehäuse und mit stabiler Faserspitze ist der Marker für Markierungen und Beschriftungen im privaten Umfeld als auch im Office und Handwerk ein verlässliches Produkt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker für CD/DVD
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanente Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
Hellgrau mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 85% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr
Farbe der Kappe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber permanent rot 1mm, cd-marker, cd-marker 1mm, CD-Marker; CD-Markierstift; CD/DVD-Marker; DVD-Marker; DVD-Markierstift; Markierstift für DVD; Permanent Marker; Permanentmarker (CD-Marker);; Marker (CD-Marker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,01584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,32008*
€ 38,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,80004*
€ 36,65205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,60004*
€ 35,22405
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,45004*
€ 35,04555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,19008*
€ 28,7862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.