Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Textilmarker Pentel for Textile NM10, 2mm Rundspitze, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1131-NM10-AO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NM10-AO
EAN/GTIN:
     3474370310019
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Permanent-Marker zur Anwendung auf vielen Textilien-Arten. Geeignet zum Beschriften von Kinder- und Arbeitskleidung, zum Dekorieren, Basteln und DIY mit weiteren Textilfarben. Ohne weitere Fixierung sofort dauerhaft permanent, wischfest, wasserfest. Waschbar und in Baumwolle kochfest bis 90°C. Tipp: Perfekt als Konturenstift oder zum Zeichnen auf Textilien und in Verbindung mit Pentel Stoffmalkreiden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textilmarker Pentel for Textile
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanente Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Gelb
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
Textilien, Naturstoffe wie Baumwolle sowie synthetische Mischgewebe
Farbe der Kappe:
entspricht Schreibfarbe
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, pentel textilmarker schwarz, shirt marker, stoffmalstift schwarz, T-Shirt-Marker; Marker für Wäsche; Schreibgerät (Wäschemarker); Markierstift für Wäsche; Stoffmalstift; Stoff-Marker; Textilmarker; Wäschestift, Textilstift;;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.