| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-NLF60-AO Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NLF60-AO EAN/GTIN: 3474375060018 |
| |
|
| | |
| Permanent Marker mit „refresh-your-ink“ Funktion. MAXIFLO Permanent Marker sind Free-Ink Marker und bieten eine Tintennutzung bis zum letzten Tropfen und stets kräftige Farben. Dank eines einzigartigen Pumpsystems zur Unterstützung des Tintenflusses und effizienter Nutzung der Tinte schreibt der MAXIFLO extra lang. Mit einem MAXIFLO sind ausgetrocknete Spitzen und blassen Farben passé. Und sollte die Spitze angetrocknet sein, kann über die Betätigung des rückseitigen Pumpsystems die Farbe aufgefrischt werden. Mit schonender Tinte auf Alkoholbasis ist der MAXIFLO permanent auf vielen Materialien und auch für die Anwendung auf rauen Untergründen geeignet. Mit langlebiger, stabiler Faserspitze ein in Büro, Handwerk und Industrie beliebtes Produkt zum verlässlichen Markieren und Beschriften. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze und in 4 Schreibfarben. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent-Marker Maxiflo | Strichstärke: | 1 - 3,5 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Permanente Tinte auf Alkoholbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Goldfarben mit Schreibfarbenkennung | nachfüllbar: | nein | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | geeignet zur Anwendung auf: | Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr | Farbe der Kappe: | entspricht Schreibfarbe | Clip vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |