| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-N860-BE Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N860-BE EAN/GTIN: 4902506070470 |
| |
|
| | |
| Ein Allrounder für jeden Tag. Der Permanent Marker enthält besonders schonende Tinte auf Alkoholbasis und ist für den Einsatz auf vielen Materialien und Untergründen geeignet. Mit seinem besonders grifffestem Kunststoffgehäuse und seiner stabilen Faserspitze ist er sowohl für Markierungen im privaten Umfeld als auch im Office und Handwerk ein verlässliches Produkt zum Markieren und Beschriften. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze in 4 Schreibfarben. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent-Marker Pentel N860 | Strichstärke: | 0,6 - 4,5 mm | Schreibfarbe: | Rot | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Permanente Tinte auf Alkoholbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | geeignet zur Anwendung auf: | Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr | Farbe der Kappe: | entspricht Schreibfarbe | Clip vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, Permanent Marker; Permanentmarker; Permanent-Marker; Metallmarker; Glasmarker; Markierstift permanent; Filzstift; Schreibgerät (Permanentmarker); Kunststoffmarker; Pigmentmarker |
| | |
| |