| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-N75W-PRO3ABCEU Herst.-Nr.: N75W-PRO3ABCEU EAN/GTIN: 4016284345894 |
| |
|
| | |
| PenTools by Pentel - Qualität für Markieren und Schreiben. Schreiben, planen, markieren, messen – ganz egal, was Sie sich vorgenommen haben – Projekte, die Ihre Handschrift tragen, sind immer etwas Besonderes. Für Ihr individuelles Projekt und spezifischen Anforderungen wurde die Produktreihe „PenTools by Pentel“ entwickelt. Produkte höchster Qualität zum Schreiben und Markieren, gepaart mit extremer Langlebigkeit, unterstützen sowohl Industrieunternehmen, Handwerker, das Baugewerbe, als auch jeden ambitionierten Heimwerker bei der erfolgreichen Projektumsetzung. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | PenTools Permanent-Marker Twin Tip | Strichstärke: | 0,3 - 1,2 mm | Schreibfarbe: | 3 Schreibfarben | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Permanente Tinte auf Alkoholbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Besonderheiten: | Papier-Blisterverpackung | nachfüllbar: | nein | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | geeignet zur Anwendung auf: | Papier, Pappe, Kraftpapier, verschiedene Kuntstoffe und Folien, Metall, Holz und vielem mehr | Farbe der Kappe: | entspricht Schreibfarbe | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |