| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-N50S-D Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N50S-D EAN/GTIN: 0884851030122 |
| |
|
| | |
| Robuster Permanent Marker in Aluminiumgehäuse. Sortimentsergänzung zum Permanent Marker N50, der in bester Qualität seit über 50 Jahren seinen Stammplatz im Pentel Sortiment behauptet. Die S und XL Version sind permanent auf vielen Materialien und auch für die Anwendung auf rauen oder leicht öligen Untergründen geeignet. Die Marker in festem Aluminiumgehäuse sind mit einer langlebigen, stabilen und äußerst robusten Faserspitze ausgestattet. Ein in Handwerk und Industrie unerlässliches Produkt zum verlässlichen Markieren und Beschriften. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze in 4 Schreibfarben Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent-Marker Pentel Pen | Strichstärke: | 1 mm | Schreibfarbe: | Grün | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Permanente Tinte auf Lösungsmittelbasis | Material des Schaftes: | Aluminium | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | geeignet zur Anwendung auf: | Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz, leicht öligen und rauen Untergründen und vielem mehr | Farbe der Kappe: | entspricht Schreibfarbe | Clip vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |