Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Whiteboard-Marker Maxiflo Flex-Feel MWL5SBF, flexible Spitze, 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Anwendung
Gruppenbild
Artikel-Nr.:
     C1131-MWL5SBF-4N
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MWL5SBF-4N
EAN/GTIN:
     5902894021794
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard-Marker mit flexibler Strichstärke und „Maximum Ink Flow“ Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges, rückseitiges Pump-system für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige Farbe auf das Board aufgetragen, angetrocknete Spitzen können reaktiviert werden und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet. Dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandkontrolle. Die innovative flexible Schreibspitze unterstützt die Schreibbewegung, federt, gleicht aus – für ein weiches und sauberes Schriftbild. Die variable Strichstärke (fein – breit) ermöglicht ein gezieltes Akzentuieren wichtiger Aussagen in der Präsentation. Auch auf Flipcharts. Präsentatorenset mit 4 Markern im Set mit Schwamm und Magnet zum für Fixieren an Whiteboards mit Metall* und Haken zum Einhängen an Board-Ablagen. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Schwarz/A, Rot/B, Blau/C, Grün/D * Pentel verwendet starke Magnete, die für das Gewicht der Pentel-Präsentatorensets ausgelegt sind. Der verarbeitete Anteil von Metall in den Whiteboards kann je nach Hersteller stark variieren. Bitte beachten Sie, je weniger Metall im Whiteboard, desto geringer kann die magnetische Haftung der Pentel Präsentatoren-Sets an der Whiteboard-Oberfläche sein.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard-Marker Maxiflo Flex-Feel
Strichstärke:
variabel mm
Schreibfarbe:
4 Schreibfarben
Ausführung der Spitze:
flexible Spitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
nicht-permanente Tinte für Whiteboards
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
Besonderheit:
im Präsentatoren-Set
abwischbar:
ja
geeignet zur Anwendung auf:
Whiteboard-Tafeln, Flipchart-Papier
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker 4er rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker set, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker; Whiteboardmarker-Set, Whiteboard-Marker-Set;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.