| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MWL5S-A Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MWL5S-A EAN/GTIN: 3474377910717 |
| |
|
| | |
| Der Profi Whiteboard-Marker mit „Maximum Ink Flow“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges Pumpsystem für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige, gut sichtbare Farbe auf das Whiteboard aufgetragen und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet – dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandskontrolle und mit formstabiler Faserspitze, die auch stärkerem Druck widersteht. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze in bis zu 8 Schreibfarben. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Whiteboard-Marker Maxiflo | Strichstärke: | 2 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | nicht-permanente Tinte für Whiteboards | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Hellgrau mit Schreibfarbenkennung | nachfüllbar: | nein | abwischbar: | ja | geeignet zur Anwendung auf: | Whiteboard-Tafeln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze schwarz, flipchart marker, flipchart-marker schwarz, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;; |
| | |
| |