| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MWL5S-4N Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MWL5S-4N EAN/GTIN: 5011433133352 |
| |
|
| | |
| Der Profi Whiteboard-Marker mit „Maximum Ink Flow“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges Pumpsystem für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige, gut sichtbare Farbe auf das Whiteboard aufgetragen und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet – dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandkontrolle und mit formstabiler Faserspitze, die auch stärkerem Druck widersteht. Präsentatorenset mit 4 Markern im Set mit Schwamm und Magnet zum für Fixieren an Whiteboards mit Metall* und Haken zum Einhängen an Board-Ablagen. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze in bis zu 8 Schreibfarben. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Schwarz/A, Rot/B, Blau/C, Grün/D * Pentel verwendet starke Magnete, die für das Gewicht der Pentel-Präsentatorensets ausgelegt sind. Der verarbeitete Anteil von Metall in den Whiteboards kann je nach Hersteller stark variieren. Bitte beachten Sie, je weniger Metall im Whiteboard, desto geringer kann die magnetische Haftung der Pentel Präsentatoren-Sets an der Whiteboard-Oberfläche sein. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Whiteboard-Marker Maxiflo | Strichstärke: | 2 mm | Schreibfarbe: | 4 Schreibfarben | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | nicht-permanente Tinte für Whiteboards | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Hellgrau mit Schreibfarbenkennung | nachfüllbar: | nein | Besonderheit: | im Präsentatoren-Set | abwischbar: | ja | geeignet zur Anwendung auf: | Whiteboard-Tafeln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Schreibspitzen, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, pentel permanent marker, permanent marker, permanentmarker 4 stück, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker; Whiteboardmarker-Set, Whiteboard-Marker-Set; |
| | |
| |