Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Whiteboard-Marker Maxiflo MWL5M, 2,5mm Rundspitze, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Gruppenbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-MWL5M-V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MWL5M-V
EAN/GTIN:
     3474374500126
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Der Profi Whiteboard-Marker mit „Maximum Ink Flow“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges Pumpsystem für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige, gut sichtbare Farbe auf das Whiteboard aufgetragen und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet – dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandkontrolle und mit formstabiler Faserspitze, die auch stärkerem Druck widersteht. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze in bis zu 8 Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard-Marker Maxiflo
Strichstärke:
2,5 mm
Schreibfarbe:
Violett
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
nicht-permanente Tinte für Whiteboards
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
Hellgrau mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 50% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
abwischbar:
ja
geeignet zur Anwendung auf:
Whiteboard-Tafeln, Glasboards
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, pentel whiteboardmarker lila, permanent marker, permanent marker rundspitze, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.