Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Whiteboard-Marker Maxiflo MWL5M 2,5mm Rundspitze, 4Farb-Präsentatoren-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-MWL5M-4N
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MWL5M-4N
EAN/GTIN:
     5011433133376
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Der Profi Whiteboard-Marker mit „Maximum Ink Flow“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges Pumpsystem für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige, gut sichtbare Farbe auf das Whiteboard aufgetragen und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet – dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandkontrolle und mit formstabiler Faserspitze, die auch stärkerem Druck widersteht. Präsentatorenset mit 4 Markern im Set mit Schwamm und Magnet zum für Fixieren an Whiteboards mit Metall* und Haken zum Einhängen an Board-Ablagen. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze in bis zu 8 Schreibfarben. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Schwarz/A, Rot/B, Blau/C, Grün/D * Pentel verwendet starke Magnete, die für das Gewicht der Pentel-Präsentatorensets ausgelegt sind. Der verarbeitete Anteil von Metall in den Whiteboards kann je nach Hersteller stark variieren. Bitte beachten Sie, je weniger Metall im Whiteboard, desto geringer kann die magnetische Haftung der Pentel Präsentatoren-Sets an der Whiteboard-Oberfläche sein.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard-Marker Maxiflo
Strichstärke:
2,5 mm
Schreibfarbe:
4 Schreibfarben
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
nicht-permanente Tinte für Whiteboards
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
Hellgrau mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 50% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Besonderheit:
im Präsentatoren-Set
abwischbar:
ja
geeignet zur Anwendung auf:
Whiteboard-Tafeln, Glasboards
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker; Whiteboardmarker-Set, Whiteboard-Marker-Set;
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.