Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Whiteboard-Marker MW85, 2mm Rundspitze, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Gruppenbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-MW85-DE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MW85-DE
EAN/GTIN:
     4902506074812
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Pentels Standard Whiteboard-Marker. Trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln, sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Whiteboard-Marker mit Kunststoffgehäuse ist mit einer stabilen Faserspitze ausgestattet, die auch stärkerem Druck stand hält. Die Kappe des Whiteboard-Marker ist eckig geformt, sodass sie nicht wegrollen kann, z.B. von waagerechten Ablagen, direkt am Whiteboard. Als Modell mit Rundspitze oder Keilspitze in 4 Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard-Marker Pentel Pen
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
Grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
nicht-permanente Tinte für Whiteboards
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Weiß mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
abwischbar:
ja
geeignet zur Anwendung auf:
Whiteboard-Tafeln
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, pentel permanent marker, permanent marker, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;;
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.