Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Whiteboard-Marker MW85, 2mm Rundspitze, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Artikelbild
Gruppenbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-MW85-AE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MW85-AE
EAN/GTIN:
     4902506074782
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Pentels Standard Whiteboard-Marker. Trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln, sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Whiteboard-Marker mit Kunststoffgehäuse ist mit einer stabilen Faserspitze ausgestattet, die auch stärkerem Druck stand hält. Die Kappe des Whiteboard-Marker ist eckig geformt, sodass sie nicht wegrollen kann, z.B. von waagerechten Ablagen, direkt am Whiteboard. Als Modell mit Rundspitze oder Keilspitze in 4 Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard-Marker Pentel Pen
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
nicht-permanente Tinte für Whiteboards
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Weiß mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
abwischbar:
ja
geeignet zur Anwendung auf:
Whiteboard-Tafeln
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker rundspitze schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.