| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MSP10-MA Herst.-Nr.: MSP10-MA EAN/GTIN: 0884851056085 |
| |
|
| | |
| Pentel Paint-Marker sind Lackmarker und Klassiker für jedliche Dekorations- und Gestaltungszwecke. Sie sind mit ausdrucksstarker Effekttinte ausgestattet und markieren deckend auf vielen farbigen, dunklen und transparenten Materialien. Ideal für die saisonale Gestaltung. In robustem Aluminiumgehäuse mit stabiler Faserspitze, bzw. Nadelspitze sind sie sowohl für Markierungen und Beschriftungen im privaten Umfeld als auch im Office ein verlässliches Produkt. Erhältlich in acht Schreibfarben und drei Strichstärken, als: feine Nadelspitze / medium Rundspitze / breite Rundspitze Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Deko-Lack-Marker Pentel Paint Marker | Strichstärke: | 1,5 mm | Schreibfarbe: | Perlschwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | hochpigmentierte, deckende Tinte | Material des Schaftes: | Aluminium | Farbe des Schaftes: | Weiß | nachfüllbar: | nein | wasserfest/lichtbeständig: | nein/ja | geeignet zur Anwendung auf: | Papier, Pappe, Deko-Objekte aus Kunststoff, MDF sowie andere Materialien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker rundspitze schwarz, acryl marker, acrylmarker schwarz, Porzellanmarker; Porzellan-Marker; Holzmarker; Glasmarker (Lackmarker); Terracottamarker; Paintmarker; Kunststoffmarker (Lackmarker); Schreibgerät (Lackmarker); Metallmarker (Lackmarker) ; |
| | |
| |