Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Nachfüllmine für Gel-Tintenroller Hybrid Gel, KF6, 0,3mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
verpackung
Artikel-Nr.:
     C1131-KF6-BX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     KF6-BX
EAN/GTIN:
     0072512050729
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Nachfüllmine für Pentel Gel-Tintenroller Modelle: K116. Pentel Gel-Tintenroller sind Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Pentel Hybrid Gel-Modelle erhalten Sie in einer großen Farbauswahl.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hybrid Gel Gel-Tintenroller-Mine
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gelroller 0,3mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gelrollerballmine; Mine für Gelschreiber; Gelkugelschreiber-Mine; Großraummine für Gelschreiber; Gelrollermine; Gel-Mine; Gelmine; Gelschreiber-Mine; Gelschreibermine;
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.