Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gel-Tintenroller K437, 0,35mm, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-K437-B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K437-B
EAN/GTIN:
     0072512238769
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Mit pigmentierter Tinte. Das Modell mit triangelförmiger Griffzone passt sich wunderbar dem individuellen Griff des Verwenders an und sorgt damit für einen sicheren und ergonomischen Halt. Das Modell "Pentel K437" ist mit einer seitlichen Mineneinzugsmechanik ausgestattet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert, in ergonomischer Dreiecksform
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelkugelschreiber rot pentel, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,76334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,53008*
€ 17,2908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,51008*
€ 16,077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74004*
€ 15,16065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16008*
€ 10,9005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.