Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gel-Tintenroller Hybrid Gel Grip DX K230, 0,5mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-K230-CO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K230-CO
EAN/GTIN:
     3474377923625
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Mit pigmentierter Tinte. Einen wahrlich markanten Auftritt bieten die Modell der Hybrid Gel Grip Metallic-Reihe, die mit ihrer breiten Strichstärke ausdrucksstark schreiben und mit ihrem größerem Durchmesser auch einen sicheren Griff für große Hände garantieren.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hybrid Gel Grip DX Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte
Nachfüllbar:
KFR10-CO
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Blau mit Schreibfarbenkennung
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Nachfüllbar
Clip vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pentel gel-roller blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.