Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gel-Tintenroller Hybrid Gel Grip K227, 0,35mm, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-K227-B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K227-B
EAN/GTIN:
     3474377922284
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Mit pigmentierter Tinte. Einen wahrlich markanten Auftritt bieten die Modell der Hybrid Gel Grip Metallic-Reihe, die mit ihrer breiten Strichstärke ausdrucksstark schreiben und mit ihrem größerem Durchmesser auch einen sicheren Griff für große Hände garantieren.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hybrid Gel Grip Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte
Nachfüllbar:
KFR7-B
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Schwarz mit Schreibfarbenkennung
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Nachfüllbar
Clip vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelkugelschreiber rot pentel, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,76417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,53004*
€ 36,33075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,05004*
€ 35,75955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,63008*
€ 34,0698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,31008*
€ 32,499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,54004*
€ 31,58265
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,39004*
€ 31,40415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17004*
€ 25,19235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.