| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-K118-X Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K118-X EAN/GTIN: 3474377923106 |
| |
|
| | |
| Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Ein Klassiker aus dem Hause Pentel ist das schmale Modell der Hybrid Gel Grip Metallic-Reihe, welches seit den 1990er Jahren als beliebtes saisonales Produkt für Kreativanwendungen verwendet wird. Die Metallicfarben schreiben deckend auch auf dunklen und farbigen Papieren. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Hybrid Gel Grip Metallic-Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe: | Gold | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Gel-Tinte mit Metalliceffekt | Nachfüllbar: | KF8-XO | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Transparent mit Schreibfarbenkennung | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel kugelschreiber, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel) |
| | |
| |