| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-K116-B Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K116-B EAN/GTIN: 3474377910649 |
| |
|
| | |
| Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Das kristallklare Kunststoffmodell Hybrid Gel Grip erhalten Sie in einer fein schreibenden, bunten Farbauswahl mit robuster Schreibspitze und komfortabler Griffzone. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Hybrid Gel Grip Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,3 mm | Schreibfarbe: | Rot | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Gel-Tinte | Nachfüllbar: | KF6-BX | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Transparent mit Schreibfarbenkennung | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gelroller 0,3mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel) |
| | |
| |