Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gel-Tintenroller Hybrid Gel Grip K116, 0,3mm, 4 Schreibfarben im Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-K116-4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K116-4
EAN/GTIN:
     4902506059024
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Das kristallklare Kunststoffmodell Hybrid Gel Grip erhalten Sie in einer fein schreibenden, bunten Farbauswahl mit robuster Schreibspitze und komfortabler Griffzone. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Schwarz/A, Rot/B, Blau/C, Grün/D
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hybrid Gel Grip Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
Schwarz, Rot, Blau, Grün im Set
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Transparent mit Schreibfarbenkennung
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Nachfüllbar
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pentel gelroller 0,3mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,9975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.