Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Glitzer-Gel-Tintenroller Dual Metallic K110, 0,5mm, Schwarz/Metallic-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-K110-DAX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     K110-DAX
EAN/GTIN:
     0884851024541
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller mit Glitzereffekt. Die Effekttinte des Dual Metallic changiert, wenn sie auf weißem, farbigem oder dunklem Papier aufgetragen wird – so entsteht aus 10 Grundfarben eine Vielzahl von Nuancen + Gold und Silber, die auf allen Papieren in gleicher Brillanz strahlen. Die Glitzerpartikel funkeln farbig, für einen unvergleichlich strahlenden Effekt. Mit sanft gleitender Gel-Tinte ist der Dual Metallic eine ideale Ergänzung für viele Kreativ-Anwendungen, zum Zeichnen oder Gestalten. Tipp: Schreibt auch auf Holz (MDF-Elemente). Bitte mit Klarlack fixieren.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Dual Metallic Glitzer-Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
Schwarz/Metallic-Rot
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte mit Metalliceffekt
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller pentel schwarz, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.