| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-K110-4XZ Herst.-Nr.: K110-4XZ EAN/GTIN: 4016284339589 |
| |
|
| | |
| Gel-Tintenroller mit Glitzereffekt. Die Effekttinte des Dual Metallic changiert, wenn sie auf weißem, farbigem oder dunklem Papier aufgetragen wird – so entsteht aus 10 Grundfarben eine Vielzahl von Nuancen + Gold und Silber, die auf allen Papieren in gleicher Brillanz strahlen. Die Glitzerpartikel funkeln farbig, für einen unvergleichlich strahlenden Effekt. Mit sanft gleitender Gel-Tinte ist der Dual Metallic eine ideale Ergänzung für viele Kreativ-Anwendungen, zum Zeichnen oder Gestalten. Tipp: Schreibt auch auf Holz (MDF-Elemente). Bitte mit Klarlack fixieren. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Schwarz +Metallic-Rot/DA, Blau +Metallic-Grün/DC, Gold/DX, Silber/DZ Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Dual Metallic Glitzer-Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe: | Schwarz/Metallic-Rot, Blau/Metallic-Grün, Gold, Silber im Set | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Gel-Tinte mit Metalliceffekt | Nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |