| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-K110-4COL Herst.-Nr.: K110-4COL EAN/GTIN: 4016284339596 |
| |
|
| | |
| Gel-Tintenroller mit Glitzereffekt. Die Effekttinte des Dual Metallic changiert, wenn sie auf weißem, farbigem oder dunklem Papier aufgetragen wird – so entsteht aus 10 Grundfarben eine Vielzahl von Nuancen + Gold und Silber, die auf allen Papieren in gleicher Brillanz strahlen. Die Glitzerpartikel funkeln farbig, für einen unvergleichlich strahlenden Effekt. Mit sanft gleitender Gel-Tinte ist der Dual Metallic eine ideale Ergänzung für viele Kreativ-Anwendungen, zum Zeichnen oder Gestalten. Tipp: Schreibt auch auf Holz (MDF-Elemente). Bitte mit Klarlack fixieren. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Grün +Metallic-Blau/DD, Orange +Metallic-Gelb/DF, Pink +Metallic-Pink/DP, Violett +Metallic-Blau/DV Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Dual Metallic Glitzer-Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe: | Grün/Metallic-Blau, Orange/Metallic-Gelb, Pink/Metallic-Pink, Violett/Metallic-Blau im Set | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Gel-Tinte mit Metalliceffekt | Nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller pentel 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel) |
| | |
| |